• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Klemmhalter, Rundschaft, Innenbearbeitung, Stahlschaft, D=25 mm

Artikel-Nr.: A05.0025 T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A05.0025 T
EAN / GTIN 4069769038323
Herstellernummer AUTM
L-Nummer L23830 102727
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Rundschaft, Innenbearbeitung
Stahlschaft, D=25 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATKW
  • Anzahl Spannflächen = 4
  • Ls = 90,0 mm
  • LK = 0,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • hk = 25,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØD = 5,0 mm