• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, UN-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=4,2 mm, Gang/Zoll=32-40, L2=15,2 mm

Artikel-Nr.: A04.UN32.01.15.42 ML X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.UN32.01.15.42 ML X800
EAN / GTIN 4069769036312
Herstellernummer AASQX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
UN-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=4,2 mm, Gang/Zoll=32-40, L2=15,2 mm

Technische Parameter:

  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 4,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • w = 0,08 mm
  • t = 0,49 mm
  • S = 0,45 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • Gang/Zoll = 32-40
  • L2 = 15,2 mm