• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Metr. ISO-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Artikel-Nr.: A04.M045.01.06.17 MR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.M045.01.06.17 MR X400
EAN / GTIN 4069769034844
Herstellernummer AH5GX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Technische Parameter:

  • Regelgewinde = M2,2
  • t = 0,24 mm
  • S = 0,22 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • a = 1,45 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • Steigung (von) = 0,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,01 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,71 mm