• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Hochpositive Schneidengeometrie zum Ausdrehen, Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Artikel-Nr.: A04.8705.06.12.05 YS R X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.8705.06.12.05 YS R X400
EAN / GTIN 4069769031942
Herstellernummer AX3QX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Hochpositive Schneidengeometrie zum Ausdrehen
Dmin=1,2, R=0,05, L2=6,1

Technische Parameter:

  • a = 1,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 0,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,2 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 1,95 mm