• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1, R=0,05, L2=6,1

Artikel-Nr.: A04.1C04.06.10.05 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A04.1C04.06.10.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769020021
Herstellernummer AW9HX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1, R=0,05, L2=6,1

Technische Parameter:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 0,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,0 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 0,65 mm