• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=4,2, R=0,03, L2=10,2

Artikel-Nr.: A04.1820.10.42.03 YL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A04.1820.10.42.03 YL X800
EAN / GTIN 4069769017311
Herstellernummer ABGPX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=4,2, R=0,03, L2=10,2

Technische Parameter:

  • tmax = 0,3 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 3,45 mm
  • a = 3,95 mm
  • R = 0,03 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 4,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • f = 1,95 mm