• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A04.1817.25.37.15 YUR CBN8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A04.1817.25.37.15 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769017250
Herstellernummer A54QCBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • a = 3,45 mm
  • ap = 0,21 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,7 mm
  • d = 3,05 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 28,0 mm
  • R = 0,15 mm