• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=3,2, R=0,03, L2=10,2

Artikel-Nr.: A04.1815.10.32.03 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.1815.10.32.03 YR X400
EAN / GTIN 4069769015430
Herstellernummer AM5FX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=3,2, R=0,03, L2=10,2

Technische Parameter:

  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,2 mm
  • R = 0,03 mm
  • d = 2,55 mm
  • LH = 13,0 mm
  • a = 2,95 mm
  • f = 1,45 mm