• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=3, R=0,15, L2=20,3

Artikel-Nr.: A04.1814.20.30.15 YL X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.1814.20.30.15 YL X400
EAN / GTIN 4069769015133
Herstellernummer AMU6X400
L-Nummer L23830 1321
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=3, R=0,15, L2=20,3

Technische Parameter:

  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • a = 2,75 mm
  • d = 2,35 mm
  • f = 1,35 mm
  • LH = 23,0 mm