• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A04.0195.25.39.05 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer A04.0195.25.39.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009279
Herstellernummer AX0ZX800
L-Nummer L23830 101439
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=3,9 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • f = 1,95 mm
  • ap = 0,30 mm
  • d = 3,20 mm
  • a = 3,70 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,9 mm
  • LH = 28,0 mm