• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Vollradiusnuten, Dmin=4,2, w=1, L2=15,2

Artikel-Nr.: A04.0100.15.42 VR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.0100.15.42 VR X400
EAN / GTIN 4069769008609
Herstellernummer AC9GX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vollradiusnuten
Dmin=4,2, w=1, L2=15,2

Technische Parameter:

  • ØD = 4,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,03)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 4,2 mm
  • a = 3,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • f = 1,95 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 18,0 mm