• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W4 Frässchneidplatte, Trennfräsen, w=1,5 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Artikel-Nr.: 9W4.R150.06.010.50 PS X700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 9W4.R150.06.010.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004366
Herstellernummer BD0EX700
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W4 Frässchneidplatte
Trennfräsen
w=1,5 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 6,45 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • κ = 6°
  • w = 1,50 mm (Toleranz ±0,01)
  • ZEFP = 12