• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W4 Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=20, L2=16, D1=32

Artikel-Nr.: 9W4.2016.32 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 9W4.2016.32 A ST
EAN / GTIN 4069769004045
Herstellernummer A7G5
L-Nummer L23830 749
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W4 Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=20 , L2=16 , D1=32

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20T
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja/Yes
  • L1 = 100,0 mm
  • Schraube = ASCD