• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W4 Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=2,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artikel-Nr.: 9W4.0250.020.50 GY X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 9W4.0250.020.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769003116
Herstellernummer A7GTX500
L-Nummer L23830 831
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W4 Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=2,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,50 mm (Toleranz ±0,01)
  • S = 6,450 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • ZEFP = 12
  • ØDS = 50,0 mm