• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W4 Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=1,168 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artikel-Nr.: 9W4.0117.010.50 GY X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 9W4.0117.010.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769002539
Herstellernummer BENSX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W4 Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=1,168 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 1,168 mm (Toleranz ±0,01)
  • R = 0,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • w1 = 1,068 mm
  • S = 6,218 mm
  • ZEFP = 12