• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: 9W1.1609.33 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 9W1.1609.33 B HM
EAN / GTIN 4069769002140
Herstellernummer BHKJ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB
D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • L1 = 101,0 mm
  • Schraubendreher = T10F
  • Schraube = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm