• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, D=16, L2=20, D1=9

Artikel-Nr.: 9W1.1609.20 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 9W1.1609.20 A ST
EAN / GTIN 4069769002089
Herstellernummer BHJ8
L-Nummer L23830 121057
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A
D=16 , L2=20 , D1=9

Technische Parameter:

  • Schraube = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Schraubendreher = T10F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm