• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube, schwarz

Artikel-Nr.: 99671
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 99671
EAN / GTIN 4020772099671
Herstellernummer 99671
L-Nummer L30100 337
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, schwarz, für offene Haltearme,
mattschwarz, komplett mit Mutter, Scheibenelement, U-Scheibe, 6kt-Mutter und Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • M x L: M5x38,0
  • D: 13
  • D1: 10
  • L3: 17,0-24
  • Gewicht: 11 g