• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wand-Gurtbandhalter Metall inklusive Gurtband schwarz, Typ: R/W

Artikel-Nr.: 994325 R/W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 120 mm
Breite 100 mm
Tiefe 75 mm
Gurtlänge 4.000 mm
Gurtbandbreite 50 mm
Farbe Band rot / weiß
Gewicht 0,7 kg
Produktart Absperrbandhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994325 R/W
EAN / GTIN 4251021114306
Herstellernummer GLW 25-J/13-4.0
Hersteller/verantwortliche Person R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Wand-Gurtbandhalter ist aus pulverbeschichtetem Metall. Wandmontage per Verschraubung, ohne Befestigungsmaterial. 2 seitliche Gurtaufnahmen für Gurtendstücke.

Verwendung:

Für den Innen- und Außenbereich.

Hinweis:

Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte