• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absperrpfosten mit drehbarem Kopf inklusive Gurtband (2 Stück), schwarz, Typ: R/W

Artikel-Nr.: 994312 R/W
Neuheit
Preis pro 1 Stück (354,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Bodentellerhöhe 20 mm
Bodenteller-⌀ 350 mm
Gurtlänge 9.000 mm
Gurtbandbreite 50 mm
Farbe Band rot / weiß
Gewicht 12 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994312 R/W
EAN / GTIN 4251021128075
Hersteller/verantwortliche Person R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Beschreibung

Ausführung:

Absperrpfosten mit beidseitig drehbarem Kopf (360°) für den Innenbereich. Ideal für großflächigen Absperrbedarf durch 9 m Gurtlänge, dadurch bietet er vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei wechselnden Distanzanforderungen. Bodenteller aus Guss, Bodentellerabdeckung Kunststoff schwarz, Pfostenrohr aus Metall.

Verwendung:

Für den Innenbereich.

Lieferumfang:

Set mit je 2 Stück inklusive Gurtband.

Lackierung:

Bodenteller schwarz, Pfosten schwarz pulverbeschichtet.

Hinweis:

Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.