• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absperrpfosten (2 Stück) inklusive Gurtband schwarz, Typ: R/W

Artikel-Nr.: 994310 R/W
Setpreis 2 Stück (295,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Bodentellerhöhe 20 mm
Bodenteller-⌀ 350 mm
Gurtlänge 10.000 mm
Gurtbandbreite 50 mm
Farbe Band rot / weiß
Gewicht 11 kg
Produktart Absperrpfosten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Herstellernummer GLA85-J 13-9.0 (VP 2)
Hersteller/verantwortliche Person R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Beschreibung

Ausführung:

Absperrpfosten für den Innenbereich. Ideal für großflächigen Absperrbedarf durch 10 m Gurtlänge, dadurch bietet er vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei wechselnden Distanzanforderungen. Bodenteller aus Guss, Bodentellerabdeckung Kunststoff schwarz, Pfostenrohr aus Metall.

Verwendung:

Für den Innenbereich.

Lieferumfang:

Set mit je 2 Stück inklusive Gurtband.

Lackierung:

Bodenteller schwarz, Pfosten schwarz pulverbeschichtet.

Hinweis:

Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte