• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützen, Typ: 2

Artikel-Nr.: 994275 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 400 mm
Gewicht 5 kg
Produktart Rammschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994275 2
EAN / GTIN 4260214934324
Herstellernummer 350062
Hersteller/verantwortliche Person TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Beschreibung

Ausführung:

Montagefreundliches Steck-Schraubsystem aus 3 mm Profilstahl. Durch seine Steckbauweise und Auswahlvielfalt verschiedener Längen ermöglicht das System eine große Variabilität.
Die Rammschutzplanken werden in die Aufnahmen der Stützen eingeschoben, je Aufnahme besteht ein Längen-/Verstellbereich von 75 mm.
Aus T-Profilstahl 50×50 mm.
Mittel-Stütze zur Verlängerung und Verbindung von Rammschutzplanken.

Lieferumfang:

Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage.

Lackierung:

Tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet.