• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar, passend für Regal Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990320 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Fachboden Stärke: 38
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
Fachboden Stärke 38 mm
Material verzinkt
Breite 946 mm
Tiefe 395 mm
Stärke 38 mm
passend für Regal Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Herstellernummer 990320 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Traversen zum Einhängen in Säulenrahmen. Der verzinkte Fachboden wird auf das Traversenpaar gelegt.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale.
Auf das Traversenpaar kann eine Glas- oder Holzplatte gelegt werden.

Lackierung:

Traversenpaar immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.