{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 800 mm | |
| Breite | 500 mm | |
| Einbau als Zwischenwand möglich | ja | |
| passend für Fachboden-Steckregal | ja | |
| Regalhöhe | 800 mm | |
| passend für Regal Höhe | 800 mm | |
| passend für Regal Tiefe | 500 mm | |
| Einsatzbereich | Fachbodenregal | |
| Fachboden Adaption | 1-seitig | |
| Kundenmontage | ja | |
| Produktart | Säulenrahmen |
| Artikelnummer | 990296 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406114428 | |
| Herstellernummer | 990296 800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |