• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment mit Werkstattwagen 95/349QR Schubl.8 anthrazit, RAL 7016 349 tlg.

Artikel-Nr.: 98830243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98830243
EAN / GTIN 4018754363049
Herstellernummer 98830243
L-Nummer L60010 102908
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Top-Features Werkstattwagen
    • dreistufiges Sicherheitskonzept:
      • Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
      • Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
      • Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
    • schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
    • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
    • dicht verschweißte, widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
    • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
    • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
    • 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
    • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
    • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

    1 Werkstattwagen Nr. 95/8 A PRO: 8 Schubladen
    Inhalt 349-teilig:
    96830303
    13 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ mit Sechskant Nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    12 Steckschlüsseleinsätze lang, mit Sechskant 1/4″ Nr. 40L: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    6 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ TORX® Nr. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8; E10
    5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4″ Nr. 44: 2,5; 3, 4, 5, 6 mm
    2 Schraubendrehereinsätze Kreuzschlitz 1/4″ Nr. 44PH: PH1; PH2
    2 Schraubendrehereinsätze 1/4″ Kreuzschlitz Nr. 44PZ: PZ1; PZ2
    8 SchraubendrehereinsätzeTORX® 1/4″ Nr. 44KTXB: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
    3 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 402: 6; 8, 10 mm
    1 Wobble-Drive-Verlängerung 1/4″ Nr. 405W: L. 254 mm
    3 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 408QR: L. 55; 99; 150 mm
    1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407/1QR: L. 45 mm
    1 flexible Verlängerung 1/4″ Nr. 406: L. 152 mm
    1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
    1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
    1 QuickRelease-Feinzahngelenkknarre 1/4″ Nr. 416QR: L. 170 mm
    4 Steckschlüsseleinsätze TORX® 3/8″ Nr. 45TX: E8; E10; E12; E14
    12 Steckschlüsseleinsätze lang, mit Doppelsechskant 3/8″ Nr. 46: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    4 Schraubendrehereinsätze 3/8“ für INHEX-Schrauben Nr. 49: 6; 7; 8; 10 mm
    4 Schraubendrehereinsätze XZN® 3/8″ Nr. 49X: M5; M6; M8; M10
    5 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8″ Nr. 49TX: T25; T27; T30; T40; T45
    13 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8″ Nr. 456: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    1 Steckschlüsseleinsatz lang, mit Doppelsechskant und Gummieinsatz 3/8″ Nr. 4600: 16 mm-5/8″
    1 Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz lang, mit Sechskant und Gummieinsatz 3/8″ Nr. 4606: 18 mm/ 11/16″
    2 Schraubendrehereinsätze INHEX 3/8″ Nr. 1049: 7; 9 mm
    1 Vergrößerungsstück 3/8″ Nr. 409: 1/4 auf 3/8″ L. 25 mm
    3 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 426QR: L. 75; 160; 240 mm
    1 Wobble-Drive-Verlängerung 3/8″ Nr. 427W: L. 76 mm
    1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428/1QR: L. 60 mm
    1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N: L. 193 mm
    1 Reduzierstück Nr. 431: 3/8 auf 1/4″
    1 Vergrößerungsstück Nr. 432: 3/8 auf 1/2″
    1 Reduzierstück Nr. 513: 1/2 auf 3/8″

    96830304
    6 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2″ Nr. 50TX: E12; E14; E16; E18; E20; E24
    20 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ mit Sechskant Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
    7 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54: 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
    7 Schraubendrehereinsätze 1/2″ Nr. 54X: M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
    8 Schraubendrehereinsätze 1/2″ Nr. 54TX: T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70
    1 Wobble-Drive-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509W: L. 52 mm
    2 QuickRelease-Steckschlüsselverlängerungen, mit versenktem Kopf 1/2″ Nr. 503QR: L. 130; 250 mm
    1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2″ Nr. 510QR: L. 80 mm
    1 Gelenkgriff 1/2″ Nr. 504-2K: L. 397 mm
    1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N80: L. 265,5 mm
    1 Teleskopknarre 1/2″ Nr. 516: L. 410 - 630 mm
    3 IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 51IMP: 17; 19; 21 mm

    96830305
    4 Schlitzschraubendreher Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 10,0 x 175; 2,0 x 12,0 x 200 mm
    1 Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4630: PH1
    1 Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4632: PH3
    10 TORX® Schraubendreher Nr. 4650: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
    1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
    1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2
    1 x Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm
    1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008-2: L. 95 mm
    1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bit-Halter , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig

    96830306
    2 Sicherungsringzangen für Innenringe Nr. 6543, 6544: J2; J21
    2 Sicherungsringzangen für Außenringe Nr. 6545, 6546: A2; A21
    1 Wasserpumpenzange Nr. 6572: L. 240 mm
    1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 180 mm
    1 Kraft-Seitenschneider Nr. 6721: L. 160 mm
    1 Telefonzange Nr. 6730: L. 200 mm
    1 Telefonzange Nr. 6731: L. 200 mm
    5 Kunststoffschaber Nr. 10677-10681: breite, mittlere, schmale, schräge, spitze Klinge
    1 Arbeitsleuchte Nr. 13134: 500, 300, 100 lm
    1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    1 Flaschenöffner STAHLWILLE: L. 135 mm

    96830307
    20 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    3 Doppelringschlüssel, offen abgewinkelt Nr. 24: 8 x 10; 11 x 13; 12 x 14 mm
    15 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

    96830308
    1 Bremssattelbürste Nr. 12373: L. 230 mm
    1 Teleskop-Edelstahlspiegel Nr. 12921M: L. 178-921 mm
    1 Auto-Prüflampe Nr. 12905: 6-12 + 24 V
    1 Reifenprofil-Messschieber Nr. 12900/3: 0-30 mm
    1 Messschieber Nr. 12900: Messbereich: 150/6 mm/″
    2 Magnetheber Nr. 12600: 270; 500 g
    1 Kabelmesser Nr. 12320: 111 mm
    1 Präzisions-Fühlerlehre, 13 Blätter Nr. 11095-11097: 0,05-1 mm
    1 Hebeleisen Nr. 11006: L. 400 mm
    1 Dichtungsschaber Nr. 12718: L. 265 mm
    1 Nylonhammer Nr. 10956: 75 Shore
    1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
    5 Splinttreiber Nr. 108: 3; 4; 5; 6; 8 mm
    1 Körner Nr. 105: 120 mm
    2 Flachmeißel Nr. 102: 150; 200 mm
    1 Universal-Gripzange Nr. 6563: L. 250 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb