• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 12-teilig ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19

Artikel-Nr.: 985
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 985
EAN / GTIN 4000896046768
Herstellernummer 985
L-Nummer L60140 2418
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
  • Netto-Gewicht (kg): 3.14 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-5 ∙ 985-6 ∙ 985-8 ∙ 985-10 ∙ 985-12 ∙ 985-14 ∙ 985-17 ∙ 985-19
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10