• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mantel uvex whitewear weiß 46, weiß

Artikel-Nr.: 9830806
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
Farbe weiß
Produktart Mantel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9830806
EAN / GTIN 4031101091051
Herstellernummer 9830806
L-Nummer L01660 1232
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Men’s coat
  • Model: 143,
  • Article no.: 98308
  • Colour: white
  • Material: 100% cotton, 210 g/m²
  • Twill weave
  • Lapel collar
  • Concealed press stud placket
  • 1 breast pocket on the left, 1 inside pocket under left breast pocket,
  • 2 patch side pockets, slanted opening
  • 2-piece sleeves, narrow sleeve hem, straight sleeve cuffs
  • Back belt
  • 2 side slits each
  • Back length: 115 cm (size 50)
  • Care:
  • Washable at 95°C, do not chlorinate,
  • Ironing: III points, dry clean: P,
  • do not tumble dry

Merkmal:

  • Herrenmantel
  • Modell: 143
  • Artikel - Nr.: 98308
  • Farbe: weiß
  • Material: 100% Baumwolle,210 g/m²
  • Köperbindung
  • Reverskragen
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 Brusttasche links,1 Innentasche unterlinker Brusttasche
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen,Eingriff abgeschrägt
  • 2-teiliger Ärmel, Armsaum schmalzulaufend, gerader Armabschluss
  • Rückengurt
  • Je 2 Seitenschlitze
  • Rückenlänge: 115 cm (Gr. 50)
  • Pflege: -Bei 95°C waschbar, nicht Chloren
  • Bügeln: III Punkte, Reinigen: P
  • nicht im Trockner trocknen