• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 98046
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 98046
EAN / GTIN 4020772098049
Herstellernummer 98046
L-Nummer L30100 123
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, für Schubstangenspanner,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit Mutter und abnehmbarer Schutzkappe aus ölbeständigem NBR + NR zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 70 Shore A, silikonfrei.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • Schraube
    DIN 933
    : M 8x35
  • L: 48
  • L3: 22-35
  • Gewicht: 26 g