• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″BIG Twin Move RED″ Elektro Kompetenz

Artikel-Nr.: 98 99 15
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 99 15
EAN / GTIN 4003773084341
Herstellernummer 98 99 15
L-Nummer L70010 2051
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot
  • ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900
  • Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
  • Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
  • Ein- oder beidseitig zu öffnen
  • Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
  • Max. Zuladung: 30 kg
  • 38 Liter Fassungsvermögen
  • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
  • umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
  • Metallscharniere
  • Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
  • Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
  • Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen
  • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900, DIN EN 60900
  • Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 520mm 490mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 435mm 370mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm 110mm / 100mm

Lieferumfang:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX Abmantelungsmesser
  • 1 x 95 16 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 98 40 KNIPEX Quergriff mit Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 47 22 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (22 mm)
  • 1 x 98 47 24 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (24 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert (2″ / 46 mm)
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX Maulschlüssel (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX Maulschlüssel (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX Maulschlüssel (19 mm)
  • 1 x 98 00 22 KNIPEX Maulschlüssel (22 mm)
  • 1 x 98 01 10 KNIPEX Ringschlüssel (10 mm)
  • 1 x 98 01 13 KNIPEX Ringschlüssel (13 mm)
  • 1 x 98 01 14 KNIPEX Ringschlüssel (14 mm)
  • 1 x 98 01 17 KNIPEX Ringschlüssel (17 mm)
  • 1 x 98 01 19 KNIPEX Ringschlüssel (19 mm)
  • 1 x 98 01 22 KNIPEX Ringschlüssel (22 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 98 64 02 KNIPEX Klammer aus Kunststoff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte