• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel

Artikel-Nr.: 98 00 3/8
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
Artikelnummer 98 00 3/8
EAN / GTIN 4003773020042
Herstellernummer 98 00 3/8
L-Nummer L70010 1751
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • MaulschlüsselMaulstellung 15°
  • Grundwerkzeug verchromt
  • Schlüsselweite S: 3/8in
  • Länge l max.: 108mm
  • Kopfstärke a max.: 5mm
  • Kopfbreite b max.: 27mm