{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugausgabesystem | |
| Serie | 24seven LEVEL | |
| Höhe | 200 mm | |
| Breite | 210 mm | |
| Tiefe | 350 mm | |
| Sicht-/Entnahmeöffnung Höhe | 92 mm | |
| Sicht-/Entnahmeöffnung Breite | 152 mm | |
| Tragfähigkeit je Box | 20 kg | |
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | rot | |
| Farbe | rot | |
| Gewicht | 0,5 kg | |
| Produktart | Sichtlagerkasten |
| Artikelnummer | 979485 LARGE | |
| EAN / GTIN | 4069515049054 | |
| Herstellernummer | 979485 LARGE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |