• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex airwing E orange ohne Lüftungen

Artikel-Nr.: 9760220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9760220
EAN / GTIN 4031101285610
Herstellernummer 9760220
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex airwing E 9760
  • Leichter Schutzhelm ohne Belüftungen komplett geschlossen
  • für Anwendungen im Elektrikerbereich
  • konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung
  • seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier
  • Einstellbereich: 51-61 cm- Farbe: orange
  • Art-Nr: 9760.220
  • Verpackungseinheit: 25 Stück

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhelm
  • Produktname: uvex airwing E
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Farbe (Filter): orange
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 51 cm/61 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb