{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    
                                
| Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
| Plattenstärke | 19 mm | |
| Höhenverstellbereich | 740 mm - 1.230 mm | |
| Breite | 1.200 mm | |
| Tiefe | 800 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 19 mm | |
| maximale Tragkraft | 70 kg | |
| Ausführung | elektrisch höhenverstellbar | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Produktart | Bürotisch | 
| Artikelnummer | 974030 1200 | |
| EAN / GTIN | 4044917437234 | |
| Herstellernummer | 3595 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de |