• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsplatte, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 972160 1000
Preis pro 1 Stück (517,33 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 1.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 51,6 mm
Plattenlänge 1.000 mm
Material Arbeitsplatte Spanplatte volumenleitfähig
Belag Arbeitsplatte HPL-Schichtstoff leitfähig
Belag-Stärke 0,8 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte lichtgrau RAL 7035
ESD-Ausstattung ja
Deckschicht leitfähig ja
volumenleitfähiger Kern ja
Erdung zentral, an Unterseite Arbeitsplatte
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972160 1000
EAN / GTIN 4062406166953
Herstellernummer 972160 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägerplatte aus 50 mm volumenleitfähiger Spanplatte. Oberbelag aus leitfähigem HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch.

Hinweis:

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Muss separat bestellt werden.
ESD-Arbeitsplatte darf nur mit ESD-Fußteilen und ESD-Knotenblechen verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte