Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Transportwagen leer mit Vollgummi-Rädern, Nutzbreite: 452mm

Artikel-Nr.: 970045 452

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 1.200 mm
Breite 500 mm
Tiefe 800 mm
Grundfläche Breite 500 mm
Grundfläche Tiefe 800 mm
Nutzbreite 452 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Anzahl Trägerschienen (pro Seite) 2
Anzahl Werkzeugträger (pro Seite) 4
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Material Rad Vollgummi
Produktart CNC-Transportwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970045 452
Herstellernummer 970045 452
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (⌀ 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (L×B×T 150×452×30 mm).

Lackierung:

Chassis und Seitenwände mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.