{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
| Model | B | |
| Výška | 925 mm | |
| Šírka | 675 mm | |
| Hĺbka | 1 100 mm | |
| Šírka ložnej plochy | 675 mm | |
| Hĺbka ložnej plochy | 1 100 mm | |
| Úžitková šírka | 627 mm | |
| Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
| ⌀ kolesa | 160 mm | |
| Počet nosných koľajníc (1 úroveň) | 4 | |
| Počet držiakov náradia (1 úroveň) | 7 | |
| Maximálna nosnosť | 400 kg | |
| Materiál Koleso | PU | |
| Druh produktu | CNC prepravný vozík |
| Artikelnummer | 970010 627/B | |
| Herstellernummer | 970010 627/B | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |