Arbeitsdrehstuhl Neon, Stoff, mit Rollen, niedrig, Farbe: ORANGE

Artikel-Nr.: 965444 ORANGE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Neon
Ausführung mit Rollen
Sitzbreite 470 mm
Rückenlehne Höhe 570 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 620 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 420 mm - 480 mm
Material Sitzfläche Stoff
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial schwarz
Farbe Band orange
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Permanentkontakt-Rückverstellung nein
Synchronmechanik ja
Lordosenunterstützung ja
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm DIN 68877
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965444 ORANGE
EAN / GTIN 4016849531113
Herstellernummer 9573-9588-6801-3279
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Neon Arbeitsdrehstuhl mit Wechselpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung. Mit umlaufendem Flexband in verschiedenen Farben.
Sitz und Rückenlehne mit weichem Stoffpolster. Bequem, strapazierfähig und atmungsaktiv.

Norm:

DIN 68877

Sonderzubehör:

Multifunktionsarmlehnen-Paar Nr. 965455.