Kantenleiste, gelb, Typ: 0

Artikel-Nr.: 964559 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
Typ 0
Länge 91 cm
Breite 5,1 cm
Material Naturgummi-Mischung
Farbe gelb
Befestigungsnoppen ohne Befestigungsnoppen
Produktart Kantenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964559 0
EAN / GTIN 662641844735
Herstellernummer 461F0003YL
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.
  • 13 mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti- Ermüdungseffekt.
  • Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, Innenwinkel (45°) und Aussen- Winkel (22,5°) ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.
  • Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BGR 181. 100 % Naturgummi-Mischung für allgemeinen Gebrauch.
  • Schwermetall-, und Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet.
  • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen.

Kantenleisten 91cm, ansteckbar an Fliesen. Farbe gelb.
Kantenleiste ohne Befestigungsnoppen.

Passend für:

Kantenleiste Nr. 964559 Gr. 0 und 1 ist passend für Arbeitsplatzmatte Nr. 964555.