• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz 10760/8 Bereich 3 - 14 8tlg

Artikel-Nr.: 96435505
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96435505
EAN / GTIN 4018754318988
Herstellernummer 96435505
L-Nummer L60010 7592
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für metrische Innensechskantschrauben
  • Chrome Alloy Steel, vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • in robuster Textiltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Bereich: 3 - 14
  • Inhalt: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
  • Nr.: 10760/8
  • Gewicht: 708 g

Lieferumfang:

Inhalt 8-teilig:
  • 8 Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10760: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm