• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13A/20 1/4 - 1.1/4 20tlg

Artikel-Nr.: 96404804
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96404804
EAN / GTIN 4018754080878
Herstellernummer 96404804
L-Nummer L60010 2038
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger 20 St.-teiliger Ringmaulschlüssel-Satz mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten.
Eigenschaften:
  • zöllige, gleiche Schlüsselweiten in Kartonverpackung
  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 20
  • Bereich: 1/4 - 1.1/4
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Maulstellung: 15 °
  • Nr.: 13a/20 2)
  • Gewicht: 3180 g