• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Einmaulschlüssel-Satz 6tlg

Artikel-Nr.: 96404301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96404301
EAN / GTIN 4018754278718
Herstellernummer 96404301
L-Nummer L60010 6033
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • metrische Schlüsselweiten
  • VDE-isoliert bis 1.000 V
  • schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Bereich: 10 - 22
  • Inhalt: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Gewicht: 950 g

Lieferumfang:

Inhalt 6-teilig:
  • 6 VDE-Einmaulschlüssel Nr. 12160 VDE: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm