• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurobox aus Alu, Inhaltsvolumen: 27l

Artikel-Nr.: 963420 27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhaltsvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhaltsvolumen 27 l
Höhe 340 mm
Breite 400 mm
Tiefe 300 mm
Höhe innen 310 mm
Breite innen 350 mm
Tiefe innen 250 mm
fahrbar nein
integrierte Rollen nein
Umbau auf fahrbar möglich ja
Gewicht 3 kg
Produktart Aluminiumkiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Herstellernummer 40700
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Ausführung:

Stapelbare Leichtmetallbox gefertigt aus hochfester, korrosionsbeständiger Alu-Legierung für den professionellen Einsatz zum Verpacken, Lagern und Transportieren. Deckel mit Edelstahlscharnieren, zwei Haltegurten und blauen Kunststoff-Stapelecken. Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckeldichtung. Versteifungssicken, Federfallgriffe und Klappverschlüsse mit Schlossvorbereitung. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss oder Schlosseinbau möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte