Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT easyFix Werkzeugklemme doppelt, Klemmen-⌀: 20/20mm

Artikel-Nr.: 963042 20/20

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmen-⌀ 20 mm
Anzahl Klemmen pro Grundplatte 2
Klemmbereich-⌀ 20 mm - 25 mm
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963042 20/20
EAN / GTIN 4045197683823
Herstellernummer 963042 20/20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Hinweis:

Ohne Grundplatte einhängbar.