Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT easyFix Zangenhalter gerade, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 60mm

Artikel-Nr.: 963026 60

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzbreite 20,5 mm
Nutztiefe 60 mm
Stahldraht-⌀ 4 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Produktart Zangenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963026 60
Herstellernummer 963026 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb