Schlitztrennwand für Schubladen Breite 914 mm, 54 E, für Schubladen-Fronthöhe: 100/125mm

Artikel-Nr.: 960510 100/125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 75 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100/125 mm
passend für Schubladen Breite 914 mm
passend für Schubladen Breite in E 54E
passend für Schubladen Tiefe 610 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau
Fixierung am Schubladenboden Verschraubung mit Schrauben Nr. 960530
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960510 100/125
EAN / GTIN 4045197333377
Herstellernummer 960510 100/125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Trennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen. Trennwände mit Schubladenboden verschrauben. Schrauben siehe Nr. 960530.
Lackiert in RAL 7035 lichtgrau.