Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×36 E) für Schubladen-Fronthöhe, 100/125 mm, Anzahl der Teile: 3+12

Artikel-Nr.: 960320 3+12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 3
Anzahl Trennbleche 12
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm; 125 mm
passend für Schubladen Breite in E 36E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960320 3+12
EAN / GTIN 4045197345127
Herstellernummer 960320 3+12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 3 St.
Trennblech je nach Fronthöhe von Nr. 960540 bis 960600: 8 St. Gr. 132; 4 St. Gr. 166