{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
| Material | verzinkt | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Höhe | 35 mm | |
| Breite | 627 mm | |
| Tiefe | 308 mm | |
| Produktart | Fachbodenwanne |
| Artikelnummer | 958620 300 | |
| Herstellernummer | 958620 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |