Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schwerlastfachboden, verzinkt, für Schrankbreite: 717mm

Artikel-Nr.: 958600 717

Variante und Stückzahl wählen

für Schrankbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Breite 593 mm
Tiefe 628 mm
Stärke 40 mm
passend für Schrank-/Abteilbreite in E 36 E
passend für Nr. 958000 − 958520 Gr. 717, 1434
Einsatzbereich Schwerlastschrank
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958600 717
Herstellernummer 958600 717
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Belastbarkeit.

Hinweis:

Schwerlastfachböden können nicht in Großraumschränken (Nr. 957230957375) eingesetzt werden.