• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel Tiefe 26G, Höhe 100 mm, Gehäusebreite in G: 16

Artikel-Nr.: 958015 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 100 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Passend für Gehäusebreite in G 16
Passend für Gehäusetiefe in G 26
Produktart Sockel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Herstellernummer 958015 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse aus Gruppe 92.
Sockel 100 mm hoch.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.