Magnet Stick, Neodym, Breite: 125mm

Artikel-Nr.: 956810 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 393 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 11 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Breite 125 mm
Tiefe 11 mm
Produktart Organisationsmagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Herstellernummer 956810 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffstick mit zwei starken, eingepressten Neodym-Magneten. Zur verbesserten Organisation am Arbeitsplatz. Zur Anbringung von Zeichnungen und Arbeitsaufträgen auf metallischem Untergrund. Durch den Abstand der Magnete von 84 mm wird das Verdrehen und Abheben der Dokumente verhindert.